マンション 通気口のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
106件の「マンション 通気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24時間換気 レジスター」、「屋内換気口」、「100型レジスター」などの商品も取り扱っております。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)ランキング1位
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸型レジスター NASTA(ナスタ)ランキング2位
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)ランキング3位
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)ランキング4位
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)ランキング5位
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
1台
3,298税込3,628
当日出荷

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタングレー
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
1個
308税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂仕様網付シルバーグレー
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998税込7,698
当日出荷

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)